Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 10W 1000lm 3000K T8/G13 SN088083 - 0027396

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 10W 1000lm 3000K T8/G13 SN088083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288273969

Sonepar cikkszám

SN088083

Gyártói cikkszám

0027396

Gyártói típuskód

ToLEDo T8 V4 2FT 10W 1000LM 830

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

600 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 600mm 10W 1000lm 3000K T8/G13