Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 4000K T8/G13 SN095784 - 0028230

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 4000K T8/G13 SN095784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095784

Gyártói cikkszám

0028230

Gyártói típuskód

TOLEDO T8 2FT 800LM 840 20K

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 4000K T8/G13