Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 6500K T8/G13 SN095785 - 0028231

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 6500K T8/G13 SN095785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095785

Gyártói cikkszám

0028231

Gyártói típuskód

ToLEDo T8 V4 2FT 800lm 865 20K

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

LED-es fénycső 600mm 8W 800lm 6500K T8/G13