Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED fényforrás 20W/230V E27 4000K izzó alak A67 2450lm 15.000h IP20 SN080537 - 0030025/0029600/0027902

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED fényforrás 20W/230V E27 4000K izzó alak A67 2450lm 15.000h IP20 SN080537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 2452-2452 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080537

Gyártói cikkszám

0030025/0029600/0027902

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

2452-2452 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

143 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

67 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 20W/230V E27 4000K izzó alak A67 2452lm 15.000h