Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - LED Panel 33W 3400lm 4000K 625x625mm UGR19 SN105089 - 0047578 / 0047245

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED Panel 33W 3400lm 4000K 625x625mm UGR19 SN105089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 3400 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 625 mm

  • Szélesség - 625 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105089

Gyártói cikkszám

0047578 / 0047245

Gyártói típuskód

START Panel Flat UGR19 625x625 4000lm 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

3400 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

625 mm

Szélesség:

625 mm

Lámpateljesítmény:

33-33 W

LED Panel 33W 3400lm 4000K 625x625mm UGR19