Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED Panel 46W 3830lm 3000K 600x600mm DALI SN024947 - 0047515

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED Panel 46W 3830lm 3000K 600x600mm DALI SN024947

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 3830 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024947

Gyártói cikkszám

0047515

Gyártói típuskód

SRT FLT PNL LED 600 WW DALI

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

3830 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 46W 3830lm 3000K 600x600mm DALI