Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED Panel 46W 3830lm 4000K 600x600mm DALI SN074835 - 0047516

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED Panel 46W 3830lm 4000K 600x600mm DALI SN074835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 3830 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074835

Gyártói cikkszám

0047516

Gyártói típuskód

SRT FLT PNL LED 600 NW DALI

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

3830 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED Panel 46W 3830lm 4000K 600x600mm DALI