Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 4000K 1525lm IP44 SN099125 - 0030327

MásolásMásolás
SYLVANIA - Mélysugárzó LED-es 15W 4000K 1525lm IP44 SN099125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1525 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099125

Gyártói cikkszám

0030327

Gyártói típuskód

START Downlight 175 IP44 1525lm 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1525 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Mélysugárzó LED-es 15W 4000K 1525lm IP44