SYLVANIA - Menny kompfcsöves lpt 2x9W HF IP44 GT82919 - 3032510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Búra anyaga - műanyag opál
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971325109
Sonepar cikkszám
GT82919
Gyártói cikkszám
3032510
Gyártói típuskód
SYL.GIOTTO TREND 235 SURF. HF
Védettség:
IP44
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x9W HF