Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 1071lm 4000K IP65 kerek 184mm SN084036 - 0049175

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 12W 1071lm 4000K IP65 kerek 184mm SN084036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1071 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Külső átmérő - 184 mm

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288491752

Sonepar cikkszám

SN084036

Gyártói cikkszám

0049175

Gyártói típuskód

START BULKHEAD LED IP65 ROUND 4K 1100LM

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1071 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Külső átmérő:

184 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 21W LED-es