Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1452lm 3000K IP65 ovál 223x333mm SN084043 - 0049185

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1452lm 3000K IP65 ovál 223x333mm SN084043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1452 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288491851

Sonepar cikkszám

SN084043

Gyártói cikkszám

0049185

Gyártói típuskód

START BULKHEAD LED IP65 OVAL 3K 1450LM

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1452 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

333 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

223 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

nélkül

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

78 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Légrésekkel:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 1450lm 3000K IP65 ovál 223x333mm