Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm SN084046 - 0049176

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm SN084046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288491769

Sonepar cikkszám

SN084046

Gyártói cikkszám

0049176

Gyártói típuskód

START BULKHEAD LED IP65 ROUND 4K 1500LM

Menny LED-es lpt 18W 1501lm 4000K IP65 kerek 324mm