Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 20W/230V fehér 1400lm 3000K IP44 fehér SN002136 - 3079101

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 20W/230V fehér  1400lm 3000K IP44 fehér SN002136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 40000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1400 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002136

Gyártói cikkszám

3079101

Gyártói típuskód

CLIO 320 HO LED 20W WW EB

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

20 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

40000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1400 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

70 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK07

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

320 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

320 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Külső átmérő:

320 mm

Raszter típusa:

matt

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

elektronikus trafó

Magasság / mélység:

108 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.8

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 20W/230V fehér 1400lm 3000K IP44 fehér