SYLVANIA - Menny LED-es lpt 600x600mm WW IP40 GT90441 - 0047562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP40
Effektív fényáram - 3913 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288475622
Sonepar cikkszám
GT90441
Gyártói cikkszám
0047562
Gyártói típuskód
PANELLED 600 WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP40
Effektív fényáram:
3913 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK02
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Szélesség:
595 mm
Külső átmérő:
600 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Beépítési hossz:
600 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítési szélesség:
600 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési átmérő:
600 mm
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
91.7 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem