Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Menny LED-es lpt 6W IP44 4000K 520lm SN033770 - 0043260 / 0043110

MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt 6W IP44 4000K 520lm SN033770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 520 lm

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033770

Gyártói cikkszám

0043260 / 0043110

Gyártói típuskód

START eco Surface IP44 520lm 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

520 lm

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6W IP44 3000K 350lm