Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Menny LED-es lpt-hez 300x1200-as süllyesztő készlet SN083515 - 3036807

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Menny LED-es lpt-hez 300x1200-as süllyesztő készlet SN083515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 602 mm

  • Szélesség - 310 mm

  • Magasság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083515

Gyártói cikkszám

3036807

Gyártói típuskód

LUMIFORM 1200 SM KIT

Szín:

fehér

Hosszúság:

602 mm

Szélesség:

310 mm

Magasság:

54 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Menny LED-es lpt-hez 300x1200-as süllyesztő készlet