SYLVANIA - Menny LED-es lpt-hez 600x600-as süllyesztő készlet SN022786 - 3036809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Hosszúság - 602 mm
Szélesség - 602 mm
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022786
Gyártói cikkszám
3036809
Gyártói típuskód
FLAT PANEL 600 SM KIT
Szín:
fehér
Hosszúság:
602 mm
Szélesség:
602 mm
Magasság:
54 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Menny LED-es lpt-hez 600x600-as süllyesztő készlet