Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 50W csőbúrás SN105362 - 0020687

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 50W csőbúrás SN105362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 4200 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105362

Gyártói cikkszám

0020687

Gyártói típuskód

Shp-TS 50W/CL E27

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

4200 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

156 mm

Átmérő:

39 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

55 kWh

Nátrium nagyny E27 50W csőbúrás