Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 50W diffúz SN105363 - 0020688

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 50W diffúz SN105363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 3600 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105363

Gyártói cikkszám

0020688

Gyártói típuskód

Shp-S 50W/CO/E E27

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

3600 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

165 mm

Átmérő:

72 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Nátrium nagyny E27 50W diffúz