Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 70W csőbúrás SN105364 - 0020846

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 70W csőbúrás SN105364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 6500 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105364

Gyártói cikkszám

0020846

Gyártói típuskód

Shp-T 70w Basic Plus E27

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

6500 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

156 mm

Átmérő:

39 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

28000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Nátrium nagyny E27 70W csőbúrás