Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E27 70W diffúz GT91998 - 0020551

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E27  70W diffúz GT91998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 5800 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288205519

Sonepar cikkszám

GT91998

Gyártói cikkszám

0020551

Gyártói típuskód

SA SHP 70W/CO/I E27 SLV

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

5800 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2050 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Teljes hossz:

165 mm

Átmérő:

72 mm

Kivitel:

matt

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Nátrium nagyny E27 70W diffúz