SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 100W diffúz SN105366 - 0020839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E40
Fényáram - 9500 lm
Lámpaforma - elliptikus
Külső előtét szükséges - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105366
Gyártói cikkszám
0020839
Gyártói típuskód
Shp 100w Basic Plus E40
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E40
Fényáram:
9500 lm
Lámpaforma:
elliptikus
Külső előtét szükséges:
Igen
Higanymentes:
Nem
Növény világítás:
Nem
Színhőmérséklet:
2000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Fényhasznosítás:
95 lm/W
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Teljes hossz:
186 mm
Átmérő:
76 mm
Kivitel:
matt
Átlagos névleges élettartam:
28000 h
Tartalék higanygőz-lámpához:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
110 kWh