Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 150W csőbúrás SN105368 - 0020847

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 150W csőbúrás SN105368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 17000 lm

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105368

Gyártói cikkszám

0020847

Gyártói típuskód

Shp-T 150w Basic Plus E40

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

17000 lm

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

112 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

210 mm

Átmérő:

47 mm

Kivitel:

üvegtiszta

Átlagos névleges élettartam:

32000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Nátrium nagyny E40 150W csőbúrás