Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Nátrium nagyny E40 150W diffúz SN080798 - 0020842

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Nátrium nagyny E40  150W diffúz SN080798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - E40

  • Fényáram - 16000 lm

  • Lámpaforma - elliptikus

  • Külső előtét szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288208428

Sonepar cikkszám

SN080798

Gyártói cikkszám

0020842

Gyártói típuskód

Shp 150w Basic Plus E40

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

E40

Fényáram:

16000 lm

Lámpaforma:

elliptikus

Külső előtét szükséges:

Igen

Higanymentes:

Nem

Növény világítás:

Nem

Színhőmérséklet:

2000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Teljes hossz:

227 mm

Átmérő:

91 mm

Kivitel:

matt

Égők száma:

1

Átlagos névleges élettartam:

28000 h

Tartalék higanygőz-lámpához:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Nagynyomású nátrium lámpa ; Nátrium nagyny E40 150W diffúz