SYLVANIA - Oldalfali közvetett kompfcsöves lpt 2x26W CIELO300 EVG IP20 GT82474 - 3026810/94051091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711971268109
Sonepar cikkszám
GT82474
Gyártói cikkszám
3026810/94051091
Gyártói típuskód
SYL. CIELO 300 2X26W TC-DEL
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK00
Foglalat:
G24q-3
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
400 mm
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
indirekt
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem