SYLVANIA - Reflektor 50W 12V 40° halo G53 GT94994 - 0021879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 45 W
Foglalat - G53
Sugárzási szög - 35 °
Lámpafeszültség - 12-0 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288218793
Sonepar cikkszám
GT94994
Gyártói cikkszám
0021879
Gyártói típuskód
Sylvania Superia 111 EcoPlus
Fényforrás teljesítménye:
45 W
Foglalat:
G53
Sugárzási szög:
35 °
Lámpafeszültség:
12-0 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
111 mm
Előtétüveg:
Nem
Reflektor fajtája:
alumínium
Szín:
fehér
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
4000 h
Fényerősség:
2000 cd
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
67 mm
Kisnyomású technika:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
48 kWh
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 50W 12V 40° halo G53