SYLVANIA - Sín betáp Lytespan 3 SN007029 - 2025507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Hosszúság - 88 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007029
Gyártói cikkszám
2025507
Gyártói típuskód
Lytespan 3 Plug-in Live End - Black
Szín:
fekete
Hosszúság:
88 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Magasság:
45 mm
Szélesség:
37 mm
Anyag:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Sín betáp Lytespan 3