SYLVANIA - Sín toldó elem egyenes Lytespan 3 fekete SN007031 - 2025508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Busz rendszerre köthető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Magasság - 45 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007031
Gyártói cikkszám
2025508
Gyártói típuskód
LS3 COUPLER BLACK *C
Szín:
fekete
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Magasság:
45 mm
Anyag:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Sín toldó elem egyenes Lytespan 3 fekete