SYLVANIA - Sín toldó L elem, belső fekete Lytespan 3 SN007032 - 2025511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Hosszúság - 85 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007032
Gyártói cikkszám
2025511
Gyártói típuskód
LS3 'L' COUPLER INSIDE BLACK*C
Szín:
fekete
Hosszúság:
85 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Magasság:
45 mm
Szélesség:
37 mm
Anyag:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Sín toldó L elem, belső fekete Lytespan 3