SYLVANIA - Sín toldó T elem, fekete Lytespan 3 SN007033 - 2025513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Hosszúság - 85 mm
Busz rendszerre köthető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007033
Gyártói cikkszám
2025513
Gyártói típuskód
LS3 'T' COUPLER RIGHT BLACK *C
Szín:
fekete
Hosszúság:
85 mm
Busz rendszerre köthető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Magasság:
45 mm
Szélesség:
37 mm
Anyag:
egyéb
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Hajlítható:
Nem
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Sín toldó T elem, fekete Lytespan 3