SYLVANIA - Sín végzáró elem fekete Lytespan 3 SN007030 - 2025517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Szélesség - 37 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007030
Gyártói cikkszám
2025517
Gyártói típuskód
LS3 END CAP BLACK
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Szélesség:
37 mm
Magasság:
45 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Sín végzáró elem fekete Lytespan 3