SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 12W 1000lm 3000K d:165mm fehér SN072188 - 0053289
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 1000 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Külső átmérő - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072188
Gyártói cikkszám
0053289
Gyártói típuskód
SYLFLAT 1000 R 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
1000 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
165 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 12W 1000lm 3000K d:165mm fehér