Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1400lm 3000K 18W fehér 226x226mm SN025177 - 0053292

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. LED-es lpt 1400lm 3000K 18W fehér 226x226mm SN025177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Effektív fényáram - 1400 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025177

Gyártói cikkszám

0053292

Gyártói típuskód

SYLFLAT 1400 SQUARE 3000K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Effektív fényáram:

1400 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

226 mm

Hosszúság:

226 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1400lm 3000K 18W fehér 226x226mm