Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 3240lm 4000K SN003117 - 0052833

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 3240lm 4000K SN003117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 3240 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003117

Gyártói cikkszám

0052833

Gyártói típuskód

IVY 2 LED 600x600 43W 4000K EB UGR21

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

3240 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 3240lm 4000K