Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 42W 4700lm 4000K SN020492 - 0047455

MásolásMásolás
SYLVANIA - Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 42W 4700lm 4000K SN020492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 4700 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288474557

Sonepar cikkszám

SN020492

Gyártói cikkszám

0047455

Gyártói típuskód

SRT PNL LED G3 HO 600 NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

4700 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. tükrös LED-es lpt 600x600 42W 4700lm 4000K