SYLVANIA - Süllyesztőkeret Sylvania LED panelhez 1200x300mm SN033769 - 0047418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - egyéb
Szín - fehér
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288474182
Sonepar cikkszám
SN033769
Gyártói cikkszám
0047418
Gyártói típuskód
PLASTERBOARD FRAME 1200X300
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
egyéb
Szín:
fehér
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság:
80 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Süllyesztőkeret Sylvania LED panelhez 1200x300mm