Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Süllyesztőkeret Sylvania LED panelhez 600x600mm SN099947 - 0047416

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Süllyesztőkeret Sylvania LED panelhez 600x600mm SN099947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - egyéb

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099947

Gyártói cikkszám

0047416

Gyártói típuskód

PANEL 600X600 PLASTERBOARD

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

egyéb

Szín:

fehér

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Magasság:

80 mm

Átmérő:

600 mm

Süllyesztőkeret Sylvania LED panelhez 600x600mm