Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Sylvania GIOTTO 335 alu dísz gyürű GT82475 - 3005820/94059900

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Sylvania GIOTTO 335 alu dísz gyürű GT82475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - dekorációs elem

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

  • Átmérő - 335 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711971058205

Sonepar cikkszám

GT82475

Gyártói cikkszám

3005820/94059900

Gyártói típuskód

SYL. GIOTTO 335 TREND-RING BR

Tartozék fajtája:

dekorációs elem

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Átmérő:

335 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Sylvania GIOTTO 335 alu dísz gyürű