SYLVANIA - Sylvania Standard F14W / 33-640-T8 fénycső GT96468 - 0000707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 8500 K
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 361 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96468
Gyártói cikkszám
0000707
Gyártói típuskód
F14W/GRO
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
8500 K
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
361 mm
Csőátmérő:
26 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
növénymegvilágítás
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K