Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Tápegység elektr 24V DC 150W IP66 SN070285 - 3036239

MásolásMásolás
SYLVANIA - Tápegység elektr 24V DC 150W IP66 SN070285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Nem

  • Dimmelés 0-10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070285

Gyártói cikkszám

3036239

Gyártói típuskód

LUMIDRIVER CV 24VDC 150W

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

40 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Szélesség:

68 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Tápegység elektr 24V DC 150W IP66