Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Végzáró sapka GT94345 - 2020789

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Végzáró sapka GT94345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - véglezáró

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 37 mm

  • Magasság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5025768207893

Sonepar cikkszám

GT94345

Gyártói cikkszám

2020789

Gyártói típuskód

L3 END CAP WHITE

Tartozék fajtája:

véglezáró

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

37 mm

Magasság:

45 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Végzáró sapka