Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Vonalizzó LED -es kétcsapos 3,5W 300mm S14s SL IP20 GT96284 - 0026851

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Vonalizzó LED -es kétcsapos 3,5W 300mm S14s SL IP20 GT96284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 280-280 lm

  • Foglalat - S14s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288268378

Sonepar cikkszám

GT96284

Gyártói cikkszám

0026851

Gyártói típuskód

ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s

Fényáram:

280-280 lm

Foglalat:

S14s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

lineáris

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

300 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

700 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

300 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Vonalizzó LED -es kétcsapos 3,5W 300mm S14s SL