Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I 20/15 SYMALEN narancs 100m/tek G45143 - 20/15

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony MÜ-I  20/15 SYMALEN narancs 100m/tek G45143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 15 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Anyag - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

  • Belül sima - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 800 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45143

Gyártói cikkszám

20/15

Gyártói típuskód

SYM 20/15

Belső átmérő:

15 mm

Külső átmérő:

20 mm

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Igen

Szín:

narancs

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Névleges átmérő:

20 mm

Nyomásállóság:

750 N

Hajlítási sugár, statikus:

120 mm

Szál anyaga:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 20/15 SYMALEN narancs