Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Symalen - Védőcső hajlékony tömítő dugó M25 ibolya Symalen GT17921 - Combi-Plus M 25

MásolásMásolás
Symalen - Védőcső hajlékony tömítő dugó M25 ibolya Symalen GT17921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

  • Zárt végkupak - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT17921

Gyártói cikkszám

Combi-Plus M 25

Gyártói típuskód

M 25 tömítő Ibolya

Névleges átmérő:

25 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Zárt végkupak:

Igen

Védőcső rendszerek ; Védőcső lezáró és toldóelem ; Védőcső hajlékony tömítő dugó M25 ibolya Symalen