MegszűntNem visszaküldhető

Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt 110VAC EV-502 PA00326 - EV502 110V

MásolásMásolás
Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt 110VAC EV-502 PA00326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - fém

  • Névleges feszültség - 110 V

  • Áram fajtája - AC

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00326

Gyártói cikkszám

EV502 110V

Gyártói típuskód

EV502 110V

Ház anyaga:

fém

Névleges feszültség:

110 V

Áram fajtája:

AC

Ház színe:

szürke

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 110VAC EV-502