MegszűntNem visszaküldhető

Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt 220VAC EV-502 005831 - 13795

MásolásMásolás
Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt 220VAC EV-502 005831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - fém

  • Névleges feszültség - 220 V

  • Áram fajtája - AC

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

005831

Gyártói cikkszám

13795

Gyártói típuskód

EV502 230V

Ház anyaga:

fém

Névleges feszültség:

220 V

Áram fajtája:

AC

Ház színe:

szürke

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 220VAC EV-502