MegszűntNem visszaküldhető

Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt 24VAC EV-502 SN023508 - EV502 24V

MásolásMásolás
Szarvasi Vas- Fémipari - Jelzőkürt  24VAC EV-502 SN023508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - fém

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023508

Gyártói cikkszám

EV502 24V

Gyártói típuskód

EV502 24V

Ház anyaga:

fém

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC

Ház színe:

szürke

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 24VAC EV-502