Szarvasi Vas- Fémipari - Kávéfőző 4 adagos porc/alu SEHEREZÁDÉ Kalocsai GT85027 - 33443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
813 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85027
Gyártói cikkszám
33443
Gyártói típuskód
Kalocsai SZV-604
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
800 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
220-690 V
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
5
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
800 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Előszerelt kábelezéssel:
Nem
Szélesség:
280 mm
Magasság:
327 mm
Mélység:
147 mm