Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Tadiran - Akku baby (3,6V) 8500mA Lithium Tadiran SN101793 - SL-2770/S

MásolásMásolás
Tadiran - Akku baby (3,6V)  8500mA Lithium Tadiran SN101793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Kapacitás - 8500 mAh

  • Kivitel - lítium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101793

Gyártói cikkszám

SL-2770/S

Gyártói típuskód

SL-2770/S

Névleges feszültség:

3.6 V

Kapacitás:

8500 mAh

Kivitel:

lítium

Akku baby (3,6V) 8500mA Lithium Tadiran