Tadiran - Akku Ceruza AA (3,6V) 2200mA Lithium Tadiran SN091584 - SL760-S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - ceruza
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 2200 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - lítium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091584
Gyártói cikkszám
SL760-S
Gyártói típuskód
Tadiran SL-760/S AA
Méretjelölés:
ceruza
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
2200 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
lítium
SL-700 lítium elemek, gyorsabb indítás Az indulási feszültség-késleltetést jelentősen csökkentettük közepes induló áramnál (TMV) Közepes áramú impulzus üzemre A legjobb teljesítményt nyújtja max. 3 év tárolás után